HIDE-A-LITE - Moduulivalaisin Sky MP - IP40 3900lm 3/4K DIM Linect

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42 W

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Himmennys DALI-2:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Leveys:

295 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 30 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971150543

Sähkönumero

4158566

Toimittajan tuotenumero

7027009

Tukkuerä

5

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Pituus:

1195 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

295 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

750...750 mA

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

1195 mm

Korkeus/syvyys:

32 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Upotusleveys:

295 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...40 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.004

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

63

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

0.9 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

0.85 %

Rakenteellinen upotussyvyys:

32 mm

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.037

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

63

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Valoisuusintensiteetti:

1675...0 cd

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

130...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3900...0 lm

Sky MP 300x1200 DIM Linect, 830 / 840, 3750lm / 3900lm, 90° valokeila,30W. Mukana vaihehimmennettävä liitäntälaite ja Linect-liitin.

300x1200 LED-paneeli mikroprismaattisella häikäisysuojalla T5 2x28- ja T8 2x36 -loisteputket korvaavana mallina. Sopii täydellisesti asennukseen sisäkattoon näkyvällä tukiprofiililla. Pinta-asennukseen on saatavana tarvikkeena korotuskehys valmiiksi lävistetyillä rei’illä pinta-asennettaville kaapeleille. Valitse värilämpötilaksi helposti 3000K tai 4000K DIP-kytkimellä. Sky MP täyttää EN 12464–1:n mukaiset päätetyö- ja UGR-vaatimukset (UGR<19) standardiolosuhteissa. Paneeli toimitetaan täydellisenä liitäntälaitteineen.