HIDE-A-LITE - Ohjaustarvike - JATKOKAAPELI MINI-AMP 2M 5KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - läpijohdotus
Johtimien määrä - 2
Väri - monivärinen
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971122564
Sähkönumero
4286794
Toimittajan tuotenumero
7980417
Tukkuerä
300
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
läpijohdotus
Johtimien määrä:
2
Väri:
monivärinen
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
2 m jatkojohto miniliittimillä (naaras, uros) nopeaa ja helppoaasennusta varten. 5:n kappaleen pakkaus
2 m jatkojohto miniliittimillä (naaras, uros) nopeaa ja helppoa asennusta varten. 5:n kappaleen pakkaus
2 m jatkojohto miniliittimillä (naaras, uros) nopeaa ja helppoa asennusta varten. 5:n kappaleen pakkaus



