HIDE-A-LITE - Ohjaustarvike - Kytkentärasia MINI-AMP 6-ulos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - virransyöttö sarjassa
Johtimien määrä - 2
Väri - musta
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971122595
Sähkönumero
4286793
Toimittajan tuotenumero
7980466
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
virransyöttö sarjassa
Johtimien määrä:
2
Väri:
musta
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
MINI-AMP kytkentärasia 6-lähtöä.
6-lähdön kytkentärasia 350 mA ja 700 mA sarjaankytkentää varten, helppo ja nopea asennus.
6-lähdön kytkentärasia 350 mA ja 700 mA sarjaankytkentää varten, helppo ja nopea asennus.




