HIDE-A-LITE - Ohjaustarvike - LED Extend G2 Dimmer

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - hallinta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Extend G2
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971133072
Sähkönumero
4203020
Toimittajan tuotenumero
7504009
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
hallinta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
LED Extend G2 Dimmer. Touch-himmennin Päällä/Pois/Himmennys. valaisimeenLED Extend G2. Teho 36W. Himmennin voidaan kytkeä LED-kiskoon kummalletahansa puolelle.
Touch-himmennin LED Extend G2 -valasimeen. Himmentimessä on sama tyylikäs muotoilu ja viimeistely kuin LED-kiskossa. Himmennin voidaan kytkeä LED Extend G2:n kummalle tahansa puolelle. Mukana toimitetaan 2 metrin liitäntäjohto, 25cm ketjutusjohto, jatkoliitin ja kiinnikkeet. Kytketään 24VDC LED-muuntajaan.
Touch-himmennin LED Extend G2 -valasimeen. Himmentimessä on sama tyylikäs muotoilu ja viimeistely kuin LED-kiskossa. Himmennin voidaan kytkeä LED Extend G2:n kummalle tahansa puolelle. Mukana toimitetaan 2 metrin liitäntäjohto, 25cm ketjutusjohto, jatkoliitin ja kiinnikkeet. Kytketään 24VDC LED-muuntajaan.





