HIDE-A-LITE - Ohjaustarvike - LED Extend G2 Liitososa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Extend G2
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971135434
Sähkönumero
4222446
Toimittajan tuotenumero
7504742
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitin
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
LED Extend G2 Liitäntäosa. helpota LED Extend G2:n asennusta liitäntäosan avulla.
Tarvikkeet valmiiksi vedettyjen johtojen liittämiseen. Täydellinen asennuksissa, joissa ei ole mahdollisuutta vetää LED Extend G2 omaa kaapelia suojaputkeen tai vastaavaan. Myös tilanteisiin, joissa vakiopituus 2m ei sovi tarkoitukseen. Mukana kiinteä jatkoliitin ja ruuvit.
Tarvikkeet valmiiksi vedettyjen johtojen liittämiseen. Täydellinen asennuksissa, joissa ei ole mahdollisuutta vetää LED Extend G2 omaa kaapelia suojaputkeen tai vastaavaan. Myös tilanteisiin, joissa vakiopituus 2m ei sovi tarkoitukseen. Mukana kiinteä jatkoliitin ja ruuvit.





