HIDE-A-LITE - Ohjaustarvike - LED Extend G2 PIR-sensori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - hallinta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Extend G2
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971135427
Sähkönumero
4222445
Toimittajan tuotenumero
7504741
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
hallinta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
LED Extend G2 PIR-sensori. täydennä LED Extend G2:n asennusta PIR-sensorilla.
PIR-anturi, joka laajentaa LED Extend G2:n käyttöaluetta; kätevä ohjaus ja ajastus. Täydellinen LED Extend G2:n yhteydessä esim. hyllytasoilla ja kaapeissa. PIR-anturin muotoilu ja viimeistely noudattavat LED-kiskon tyylikkyyttä. Mukana kaksipuolinen teippi, jatkoliitin ja ruuvit.
PIR-anturi, joka laajentaa LED Extend G2:n käyttöaluetta; kätevä ohjaus ja ajastus. Täydellinen LED Extend G2:n yhteydessä esim. hyllytasoilla ja kaapeissa. PIR-anturin muotoilu ja viimeistely noudattavat LED-kiskon tyylikkyyttä. Mukana kaksipuolinen teippi, jatkoliitin ja ruuvit.





