HIDE-A-LITE - Optinen lisätarvike Highlite - Reflektori Alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Väri - alumiini
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971146041
Sähkönumero
4318318
Toimittajan tuotenumero
7217088
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Väri:
alumiini
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
alumiini
Halkaisija:
435 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
130 mm
Heijastimen avulla voit helposti muokata Highlite-valaisimen ulkoasua. Vahvistaa valaisimen esteettistä luonnetta ja saatavana ulkoasuissa alu, musta ja linjaprisma.






