HIDE-A-LITE - Optinen lisätarvike Highlite - Reflektori Musta/Alu

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin

  • Väri - musta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971146058

Sähkönumero

4318319

Toimittajan tuotenumero

7217089

Tukkuerä

5

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

heijastin

Väri:

musta

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

435 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

130 mm

Highlite Reflektori Musta/Alu, tarvike alumiinisiin Highlite IP65-valaisimiin. Musta ulkopinta, alumiininen sisäpuoli

Heijastimen avulla voit helposti muokata Highlite-valaisimen ulkoasua. Vahvistaa valaisimen esteettistä luonnetta ja saatavana ulkoasuissa alu, musta ja linjaprisma.