HIDE-A-LITE - Optinen lisätarvike - Honeycomb Optic Track S/M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - himmennys
Väri - musta
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Optic Track
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971141183
Sähkönumero
4143687
Toimittajan tuotenumero
7403008
Tukkuerä
120
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
himmennys
Väri:
musta
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
alumiini
Halkaisija:
67 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
kyllä
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
3 mm
Kennoverkko Optic Track -kiskovalaisimeen. Kennoverkko, joka varjostaa valoa kaikissa sivusuunnissa ja vähentää häikäisyä. Tuottaa pehmeän valon ilman jyrkkiä varjoja.






