HIDE-A-LITE - Optinen lisätarvike - Honeycomb Optic Track XS

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - himmennys

  • Väri - musta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971151465

Sähkönumero

4158605

Toimittajan tuotenumero

7403792

Tukkuerä

200

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

himmennys

Väri:

musta

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

53 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

kyllä

Korkeus/syvyys:

3 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Honeycomb Optic Track XS. Täydennä Optic XS -valaisin häikäisysuojalla,sopii Track- ja Spot-malleihin.

Kennoverkko, joka varjostaa valoa kaikissa sivusuunnissa ja vähentää häikäisyä. Tuottaa pehmeän valon ilman jyrkkiä varjoja.