HIDE-A-LITE - Optinen lisätarvike - Linssi Optic Track XS 36° BL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi 
- Avauskulma - 36 ° 
- Väri - musta 
- Valon suunta (suora/epäsuora) - suora 
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
Optic Track
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971151540
Sähkönumero
4158613
Toimittajan tuotenumero
7403800
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
linssi
Avauskulma:
36 °
Väri:
musta
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
polttopistelinssi
Materiaali:
muovi
Halkaisija:
60 mm
Korkeus/syvyys:
20.6 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Linssi malliin Optic Track/Spot XS. Linssi tuottaa pehmeän ja miellyttävän valokuvion sekä erinomaisen valomukavuuden.





