HIDE-A-LITE - Optinen lisätarvike - Refl Optic Track L Kiilt Mes

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Avauskulma - 36 °
Väri - messinki
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Optic Track
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971141152
Sähkönumero
4143684
Toimittajan tuotenumero
7403005
Tukkuerä
48
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Avauskulma:
36 °
Väri:
messinki
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
heijastin
Materiaali:
alumiini
Halkaisija:
78 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
kyllä
Korkeus/syvyys:
47 mm
Heijastin Optic Track L kiiltävä messinki 36°, Optic Track -ulkoasun vaihtamiseen helposti.




