HIDE-A-LITE - Optinen lisätarvike - Refl Optic Track L Musta

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin

  • Avauskulma - 36 °

  • Väri - musta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971141176

Sähkönumero

4143686

Toimittajan tuotenumero

7403007

Tukkuerä

48

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

heijastin

Avauskulma:

36 °

Väri:

musta

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

kiiltävä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

heijastin

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

78 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

kyllä

Korkeus/syvyys:

47 mm

Heijastin Optic Track L musta 36ast, Optic Track -ulkoasun vaihtamiseenhelposti.

Heijastin Optic Track L musta 36°, Optic Track -ulkoasun vaihtamiseen helposti.