HIDE-A-LITE - Optinen lisätarvike - Snoot Optic Track L Musta

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - näyttö/ruutu

  • Väri - musta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971141237

Sähkönumero

4143692

Toimittajan tuotenumero

7403013

Tukkuerä

48

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

näyttö/ruutu

Väri:

musta

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

94 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

38 mm

Snoot Optic Track L musta, häikäisynpoistotarvike Optic Track -sarjaan

Valonohjain Optic Track -kiskovalaisimeen. Käytetään valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon. Voidaan yhdistää kennoverkkoon.