HIDE-A-LITE - Optinen lisätarvike - Snoot Optic Track S/M Valk.

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - näyttö/ruutu

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971141206

Sähkönumero

4143689

Toimittajan tuotenumero

7403010

Tukkuerä

48

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

näyttö/ruutu

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

84 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

40 mm

Snoot Optic Track S/M valkoinen, häikäisynpoistotarvike Optic Track-sarjaan

Valonohjain Optic Track -kiskovalaisimeen. Käytetään valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon. Voidaan yhdistää kennoverkkoon.