HIDE-A-LITE - Peitelevy - Kehys 130 D85

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971134390
Sähkönumero
4222363
Toimittajan tuotenumero
7470042
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
130 mm
Kehys enintään Ø125 mm reikiin. sopii valaisimiin. joiden asennusaukon koko on enintään Ø85 mm. Ilman jousia.
Täydellinen ratkaisu, kun haluat vaihtaa olemassa olevat valaisimet ja asennusaukko ei täsmää. Säästä aikaa ja rahaa käyttämällä kehystä kalliin kattoremontin sijaan. Kestävä pintakäsittely ja ruostumattomat jouset niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.
Täydellinen ratkaisu, kun haluat vaihtaa olemassa olevat valaisimet ja asennusaukko ei täsmää. Säästä aikaa ja rahaa käyttämällä kehystä kalliin kattoremontin sijaan. Kestävä pintakäsittely ja ruostumattomat jouset niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.





