HIDE-A-LITE - Peitelevy - Kehys 180

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971129679
Sähkönumero
4289562
Toimittajan tuotenumero
7466862
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
43 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
180 mm
Kehys jopa 175mm reikäkokoon. Soveltuu valaisimille 85mm reikäkokoon asti. maks. halkaisija 96mm. Kehys auttaa. kun haluat vaihtaavanhat halogeeni- ja pienloistelamput. mutta reiän koko ei täsmää. Kattoa ei tarvitse käsitellä tai uusia.
Kehys auttaa, kun haluat vaihtaa vanhat halogeeni- ja pienloistelamput, mutta reiän koko ei täsmää. Kattoa ei tarvitse käsitellä tai asentaa uusia kattolevyjä, vaan alasvalo voidaan asentaa suoraan kehykseen. Kehyksen pintakäsittely ja ruostumattomat jouset mahdollistavat käytön sekä sisä- että ulkotiloissa. Peittää vanhan reiän 175mm ja 245mm kokoon asti ja sopii valaisimiin, joiden asennusaukon koko on enintään 85mm ja suurin ulkohalkaisija 96mm.
Kehys auttaa, kun haluat vaihtaa vanhat halogeeni- ja pienloistelamput, mutta reiän koko ei täsmää. Kattoa ei tarvitse käsitellä tai asentaa uusia kattolevyjä, vaan alasvalo voidaan asentaa suoraan kehykseen. Kehyksen pintakäsittely ja ruostumattomat jouset mahdollistavat käytön sekä sisä- että ulkotiloissa. Peittää vanhan reiän 175mm ja 245mm kokoon asti ja sopii valaisimiin, joiden asennusaukon koko on enintään 85mm ja suurin ulkohalkaisija 96mm.







