HIDE-A-LITE - Peitelevy - Kehys 250 D142

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971134413
Sähkönumero
4222365
Toimittajan tuotenumero
7470044
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
55 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
250 mm
Kehys enintään Ø245 mm:n reikiin. sopii valaisimiin. joiden asennusaukon koko on enintään Ø142 mm. soveltuu Solo Maxi G2.
Täydellinen ratkaisu, kun haluat vaihtaa olemassa olevat valaisimet ja asennusaukko ei täsmää. Säästä aikaa ja rahaa käyttämällä kehystä kalliin kattoremontin sijaan. Kestävä pintakäsittely ja ruostumattomat jouset niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.
Täydellinen ratkaisu, kun haluat vaihtaa olemassa olevat valaisimet ja asennusaukko ei täsmää. Säästä aikaa ja rahaa käyttämällä kehystä kalliin kattoremontin sijaan. Kestävä pintakäsittely ja ruostumattomat jouset niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.





