HIDE-A-LITE - Peitelevy - Kehys 270x270 D85

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 270 mm

  • Leveys - 270 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971134451

Sähkönumero

4222369

Toimittajan tuotenumero

7470048

Tukkuerä

5

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

270 mm

Leveys:

270 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

54 mm

Läpinäkyvä:

ei

Peitekehys katon vanhoille rei¿ille. enimmäiskoko 265×265 mm sekä Ø250 mm. Valaisimille. joiden asennusaukon koko on enintäänØ85mm. mukana jouset

Täydellinen ratkaisu, kun haluat vaihtaa olemassa olevat valaisimet ja asennusaukko ei täsmää. Säästä aikaa ja rahaa käyttämällä peitekehystä kalliin kattoremontin sijaan. Kestävä pintakäsittely niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.