HIDE-A-LITE - Peitelevy - Kehys 360x360 D85

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 360 mm
Leveys - 360 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971134468
Sähkönumero
4222370
Toimittajan tuotenumero
7470049
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
360 mm
Leveys:
360 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Peitekehys katon vanhoille rei¿ille. enimmäiskoko 35 ×355 mm sekä Ø350 mm. Valaisimille. joiden asennusaukon koko on enintäänØ85 mm. Ruuveilla.
Täydellinen ratkaisu, kun haluat vaihtaa olemassa olevat valaisimet ja asennusaukko ei täsmää. Säästä aikaa ja rahaa käyttämällä peitekehystä kalliin kattoremontin sijaan. Kestävä pintakäsittely niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.
Täydellinen ratkaisu, kun haluat vaihtaa olemassa olevat valaisimet ja asennusaukko ei täsmää. Säästä aikaa ja rahaa käyttämällä peitekehystä kalliin kattoremontin sijaan. Kestävä pintakäsittely niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.





