HIDE-A-LITE - Peitelevy - Koristekehys I D85 Valkoinen

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 115 mm

  • Leveys - 115 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971134420

Sähkönumero

4222366

Toimittajan tuotenumero

7470045

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

115 mm

Leveys:

115 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

3 mm

Läpinäkyvä:

ei

Koristekehys alasvaloille. muokkaa pyöreästä valaisimesta nelikulmainen. Valaisimelle. jonka asennusaukon koko on enintään Ø85 mm

Koristekehys alasvaloille, luo uusia tyylejä tai ryhmitä kahdesta kolmeen valaisinta. Luo kattoon yhtenäinen asennus käyttämällä eri tarkoituksiin tarkoitettuja valaisimia. Sopii valaisimiin, joiden reikäkoko on enintään 85mm ja ulkohalkaisija enintään 96mm. Sopii yhtä hyvin koteihin kuin julkisiinkin tiloihin.