HIDE-A-LITE - Peitelevy - Koristekehys II D85 Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 220 mm
Leveys - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971134437
Sähkönumero
4222367
Toimittajan tuotenumero
7470046
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
220 mm
Leveys:
115 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Koristekehys alasvaloille. muokkaa pyöreästä valaisimesta nelikulmainen. Kahdelle valaisimelle. joiden asennusaukon koko onenintään Ø85 mm
Koristekehys alasvaloille, luo uusia tyylejä tai ryhmitä kahdesta kolmeen valaisinta. Luo kattoon yhtenäinen asennus käyttämällä eri tarkoituksiin tarkoitettuja valaisimia. Sopii valaisimiin, joiden reikäkoko on enintään 85mm ja ulkohalkaisija enintään 96mm. Sopii yhtä hyvin koteihin kuin julkisiinkin tiloihin.
Koristekehys alasvaloille, luo uusia tyylejä tai ryhmitä kahdesta kolmeen valaisinta. Luo kattoon yhtenäinen asennus käyttämällä eri tarkoituksiin tarkoitettuja valaisimia. Sopii valaisimiin, joiden reikäkoko on enintään 85mm ja ulkohalkaisija enintään 96mm. Sopii yhtä hyvin koteihin kuin julkisiinkin tiloihin.





