HIDE-A-LITE - Peitelevy - Peitelevy Panel Pyöreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971128566
Sähkönumero
4289493
Toimittajan tuotenumero
7012483
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
ei ole
Materiaali:
alumiini
Pituus:
595 mm
Leveys:
595 mm
Halkaisija:
535 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
2 mm
Tarvikkeet, joilla saadaan pyöreä valokuvio LED-paneeleihin 60x60 kattoruudukkoa varten.





