HIDE-A-LITE - Pinta-/ripustusvalaisin - IP20 920lm 10W 27/3/4K WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 10 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Sisältää lampun - kyllä
Pituus - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153216
Sähkönumero
4158652
Toimittajan tuotenumero
7511475
Tukkuerä
30
Värilämpötila-alue:
2700...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
10 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
500 mm
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
220...220 mA
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
27 mm
Korkeus/syvyys:
28 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
91 %
Tehokerroin:
0.9
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
825...920 lm
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Himmennettävä:
kyllä





