HIDE-A-LITE - Pollarivalaisin - Cone Pillar Socket Antr 3000K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK09
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971139166
Sähkönumero
4528154
Toimittajan tuotenumero
7748611
Tukkuerä
4
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Valaisimen tehokkuus:
80 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
3 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Rungon väri:
antrasiitti
Korkeus/syvyys:
800 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
heijastin
Leveys:
80 mm
Pituus:
80 mm
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valovoima:
315 cd
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Tyylipuhdas ja kestävä pylväsvalo, jonka epäsymmetrinen valokuvio valaisee maan ja kulkuväylät. Integroitu ohjain, DIP-kytkimellä säädettävä valon määrä, suora 230V-liitäntä. IP54- ja IK09-luokitus, kestävä jauhemaalaus vaativiin ympäristöihin. Mukana täydellinen sarja betoniin valamista varten. Täydennä asennus mielellään maaliitoksilla IP68.