HIDE-A-LITE - Pollarivalaisin - MILO PILLAR ANTRASIITTI 3000K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK08
Valaisimen tehokkuus - 38 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971128887
Sähkönumero
4523428
Toimittajan tuotenumero
7747905
Tukkuerä
6
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen tehokkuus:
38 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
7.7 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
antrasiitti
Korkeus/syvyys:
750 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Valonjako:
heijastin
Halkaisija:
100 mm
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valovoima:
75 cd
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Sylinterimäinen pylväsvalaisin, IP65-luokiteltu. Valaisin antaa tehokkaan, häikäisemättömän, ympärisäteilevän ja alas suunnatun valokuvion 150° valokeilalla. Puutarhan, kulkuväylän ja terassin valaistuSylinterimäinen pylväsvalaisin, IP65-luokiteltu. Valaisin antaa tehokkaan, häikäisemättömän, ympärisäteilevän ja alas suunnatun valokuvion 150° valokeilalla. Puutarhan, kulkuväylän ja terassin valaistukseen. Valaisinrunko alumiinia, anodisoitu ja pulverimaalattu kestämään pohjoismainen ilmasto. Mataksi hiekkapuhallettu pinta. Sisäänrakennettu ohjain erillisellä pikaliittimellä ketjutuspaikkoineen 230V liitäntään. Mukana täydellinen sarja betoniin valamista varten.kseen. Valaisinrunko alumiinia, anodisoitu ja pulverimaalattu kestämään pohjoismainen ilmasto. Mataksi hiekkapuhallettu pinta, antrasiitti tai harmaa. Sisäänrakennettu ohjain erillisellä pikaliittimellä ketjutuspaikkoineen 230V liitäntään. Mukana täydellinen sarja betoniin valamista varten.