HIDE-A-LITE - Pylväsvalaisin Pave Post - IP65 3030lm 30W 830/840 GR

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971147161

Sähkönumero

4528837

Toimittajan tuotenumero

7749666

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

101 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

48...60 mm

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

450...1000 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valonjako:

heijastin

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

88 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...40 °C

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

5 m

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

35

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

58

Tehokerroin:

0.9

Korkeus/syvyys:

466 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Halkaisija:

350 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Valotunnistimella:

ei

Pylväsvalaisin Pave Post Harmaa, 3000K/4000K DIP-kytkimellä,1320-3030lm, 10W-30W. IP65, IK10.

Pave-tuoteperheen tyylikäs pylväsvalaisin. Sopii täydellisesti suureen kiinteistöön tai paljon valoa vaativaan pysäköintiin. Valitse ulkonäkö ja yhdistele eri versioita: Top, Deco II ja Deco IV. Pylväskiinnike sopii 60mm pylvääseen. Vaihdettava LED ja liitäntälaite. Valinnainen värilämpötila. Valovirta voidaan valita DIP-kytkimillä. 10kV ylijännitesuoja vakiona. Tarvikkeena saatavana sovitin joka mahdollistaa asennuksen 48mm pylvääseen. Mukana 5m esiasennettu kumikaapeli helppoa liitäntää varten.