HIDE-A-LITE - Pylväsvalaisin Sharp Post - IP65 2950lm 31W 3/4K ANT

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971145259

Sähkönumero

4528186

Toimittajan tuotenumero

7705427

Tukkuerä

3

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

95 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

31 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

48...60 mm

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

antrasiitti

Lampunpidin:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

250...750 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valonjako:

polttopistelinssi

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

84 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...50 °C

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

4.75 m

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

19

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

32

Tehokerroin:

0.94

Leveys:

200 mm

Korkeus/syvyys:

61 mm

Pituus:

450 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Valotunnistimella:

ei

Sharp Post antrasiitti, DIP-Kelvin 3000K/4000K. 2950lm, 31W, IP65, IK10.Kääntyy jopa 30°.

Sharp Post on terävästi muotoiltu pylväsvalaisin, joka täyttää häikäisyä, tasaisuutta ja värintoistoa koskevat vaatimukset pysäköinnissä. Sopii täydellisesti pieniin polkupyöräparkkeihin, suurien ostoskeskusten pysäköintialueilla ja avoimilla alueilla, pylväiden väli 4-6m. Säädettävä valovirta. Värilämpötila voidaan valita DIP-kytkimellä. Iskunkestävä (IK10) ja kestävä jauhemaalaus pohjoismaisen ilmaston haasteisiin Suunnattava valo säädettävän valaisinpään ansiosta. Helppo asentaa joustavalla pylväskiinnikkeellä, joka sopii halkaisijaltaan 48mm tai 60mm pylväisiin. Mukana 5m esiasennettu kumikaapeli helppoa pylvään liitäntää varten.