HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - IP20 5200lm 39W 3/4K 1200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 115 mm
Pituus - 1149 mm
Korkeus/syvyys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971149417
Sähkönumero
4318396
Toimittajan tuotenumero
7218622
Tukkuerä
10
Leveys:
115 mm
Pituus:
1149 mm
Korkeus/syvyys:
35 mm
ReLine 1200, vaihtosarja loisteputkivalaisimille, 3000K/4000K,4200-5200lm, 30-39W. Mitat 1149x115x35mm. LED: L80 100 000h.
Miksi romuttaa toimivaa kupua ja runkoa? ReLinen ansiosta koko valaisinta ei enää tarvitse vaihtaa – avaa vain käytössä oleva kupu ja korvaa loisteputki vaihtosarjamme avulla. ReLine on innovatiivinen vaihtosarja kahdella eri pituudella, kehitetty loistevalaisimien helppoon uudistamiseen. Sarjassa on vaihdettava LED ja liitäntälaite sekä mahdollisuus valita värilämpötila sekä valon määrän säätö Colour Temp DIP-kytkimillä. ReLine 1200 -mallissa on lisäksi mahdollisuus säätää valon määrää Power DIP-kytkimillä. Sarjan mukana tulee kaksipuolinen teippi, ja sarjan asennus on helppoa sekä ruuvilla että teipillä. Merkitse valaisin vaihdon jälkeen mukana tulevalla etiketillä.
Miksi romuttaa toimivaa kupua ja runkoa? ReLinen ansiosta koko valaisinta ei enää tarvitse vaihtaa – avaa vain käytössä oleva kupu ja korvaa loisteputki vaihtosarjamme avulla. ReLine on innovatiivinen vaihtosarja kahdella eri pituudella, kehitetty loistevalaisimien helppoon uudistamiseen. Sarjassa on vaihdettava LED ja liitäntälaite sekä mahdollisuus valita värilämpötila sekä valon määrän säätö Colour Temp DIP-kytkimillä. ReLine 1200 -mallissa on lisäksi mahdollisuus säätää valon määrää Power DIP-kytkimillä. Sarjan mukana tulee kaksipuolinen teippi, ja sarjan asennus on helppoa sekä ruuvilla että teipillä. Merkitse valaisin vaihdon jälkeen mukana tulevalla etiketillä.








