HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Jatko L WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin L-muotoinen
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 57 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153513
Sähkönumero
4158682
Toimittajan tuotenumero
7511505
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin L-muotoinen
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
57 mm
Pituus:
67 mm
Korkeus/syvyys:
26 mm
Flexline L-liitos valkoinen. Tarvike Flexline-sarjaan. Flexline L-liitos White. Tarvike Flexline-sarjaan.





