HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Kytkentärasia 5-nap./Linect


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 34 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Q-box Mini
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971143811
Sähkönumero
4143816
Toimittajan tuotenumero
7910447
Tukkuerä
40
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
34 mm
Leveys:
85 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
130 mm
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
muu
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Väri:
valkoinen
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Kytkentärasia tarjoaa helpon ja työkaluttoman asennuksen 5-napaisella pikaliitännällä ketjutusta varten sekä ruuvittoman vedonpoiston johdolle tai 16mm suojaputkelle. Valmius yleiseen Linect 5-napaiseen pikaliitinjärjestelmään, samoin yhteensopiva muiden yleisten markkinoilla olevien pikaliitinjärjestelmien kanssa, kuten Wieland, Ensto, Wago/Winsta.