HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Liit.sarja LEDstrip NeonS RGB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitäntäsetti 
- Lisätarvike - kyllä 
- Varaosa - ei 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
LEDstrip Neon
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971141848
Sähkönumero
4143741
Toimittajan tuotenumero
7507420
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitäntäsetti
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
LEDstrip Neon Side IP67 RGB -liitäntäsarja. 
LEDstrip Neon Side IP67 -liitäntäsarja. Sisältää 2 päätetulppaa ja 2 kaapelien päätyliitäntää, 2 metriä (mustaa) kumipintaista kaapelia ja 10 ml:n silikoniputkilon.
LEDstrip Neon Side IP67 -liitäntäsarja. Sisältää 2 päätetulppaa ja 2 kaapelien päätyliitäntää, 2 metriä (mustaa) kumipintaista kaapelia ja 10 ml:n silikoniputkilon.




