HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Liitäntä ei kytkintä naaras BL

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora

  • Väri - musta

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 27 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971153315

Sähkönumero

4158662

Toimittajan tuotenumero

7511485

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkin/liitin suora

Väri:

musta

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

27 mm

Pituus:

72 mm

Korkeus/syvyys:

28 mm

Flexline-liitin ilman kytkintä, naaras, musta. Tarvike Flexline-sarjaan. Flexline-liitin virtajohdon kytkemiseen, ilman kytkintä, naarasliitin, musta. Tarvike Flexline-sarjaan.