HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Liitäntä ei kytkintä uros WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 27 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153285
Sähkönumero
4158659
Toimittajan tuotenumero
7511482
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin suora
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
27 mm
Pituus:
72 mm
Korkeus/syvyys:
28 mm
Flexline-liitin ilman kytkintä, uros, valkoinen. 3m. Tarvike Flexline-sarjaan. Flexline-liitin virtajohdon kytkemiseen, ilman kytkintä, urosliitin, valkoinen. Tarvike Flexline-sarjaan.



