HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Liitäntäsarja 2m 24V IP67 RGBW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitäntäsetti
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LEDstrip 24V RGBW
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971151113
Sähkönumero
4158578
Toimittajan tuotenumero
7510790
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitäntäsetti
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Liitäntäsarja LED-nauhaversiolle: LEDstrip 24V IP67 RGBW
Liitäntäsarja LEDstrip 24V IP67. Sopii LED-nauhalle 24V IP67 RGBW. Sisältää 2 päätyosaa ja 2 kaapelin päätä, 2 metriä kaapelia sekä 10 ml silikonituubin.
Liitäntäsarja LEDstrip 24V IP67. Sopii LED-nauhalle 24V IP67 RGBW. Sisältää 2 päätyosaa ja 2 kaapelin päätä, 2 metriä kaapelia sekä 10 ml silikonituubin.




