HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Liitinsarja LEDstrip 230V 10cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitäntäsetti
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LEDstrip230V Tarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971142111
Sähkönumero
4143760
Toimittajan tuotenumero
7507437
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitäntäsetti
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
LEDstrip 230V -jatkosarja, 10 cm. LEDstrip 230V -ruuvijatkotarvikkeet.
LEDstrip 230V -jatkosarja kahden 230V LEDstrip -nauhan yhdistämiseksi toisiinsa esimerkiksi kulman ympäri. Sisältää 10cm kumipintaista kaapelia, ruuviliitännät molemmissa päissä, 2 päätyliitäntää ja yhden 10 ml:n silikoniputkilon molempien päätyjen tiivistämiseen.
LEDstrip 230V -jatkosarja kahden 230V LEDstrip -nauhan yhdistämiseksi toisiinsa esimerkiksi kulman ympäri. Sisältää 10cm kumipintaista kaapelia, ruuviliitännät molemmissa päissä, 2 päätyliitäntää ja yhden 10 ml:n silikoniputkilon molempien päätyjen tiivistämiseen.




