HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike Pave Pillar - Ylijännitesuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC - 275 V
Nimellisjännite DC - 388 V
Nimelliskuormitusvirta - 7 A
Asennustapa - ruuvattava
Napojen lukumäärä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pave Pillar
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971147642
Sähkönumero
4528878
Toimittajan tuotenumero
7771888
Tukkuerä
100
Nimellisjännite AC:
275 V
Nimellisjännite DC:
388 V
Nimelliskuormitusvirta:
7 A
Asennustapa:
ruuvattava
Napojen lukumäärä:
5
Kokonaispurkausvirta (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Suojaustason jännite välillä L-PE/N-PE:
10 kV
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
16 A
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
1.5 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Merkinanto laitteessa:
ei ole
Pave Pillarissa on 4kV ylijännitesuoja vakiona. Tämä on 10kV ylijännitesuoja lisäturvaa varten.





