HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Q-Box Micro 3-napainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 27 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Q-box Micro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971151076
Sähkönumero
4158574
Toimittajan tuotenumero
7910484
Tukkuerä
40
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
27 mm
Leveys:
60 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
96 mm
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Väri:
valkoinen
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Pieni liitäntärasia sisäkäyttöön, halogeenivapaata valkoista muovia. Pikaliitäntärimat (0,5–2,5 mm²) ohjaimen kytkentään/ketjutukseen, asennus täysin ilman työkaluja. Ruuviton vedonpoisto, helppo kaapelien ketjutusmahdollisuus ja taipuisa 16mm suojaputki mahdollistavat huoltoystävällisen asennuksen. Q-box Micro saatavana 3- ja 5-napaisena mallina.







