HIDE-A-LITE - Sähköinen lisätarvike - Ruuviliitin 8mm IP20 5kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LEDstrip 24V Tarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971141992
Sähkönumero
4143756
Toimittajan tuotenumero
7507398
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitin
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kytkentäliitin Led-nauhalle 8mm, ruuvattava, 5kpl, IP20
LEDstrip-ruuviliitäntä, yksivärinen, IP20, kun halutaan välttää juottaminen ja valita johto itse, 0,5-1,5 mm²:n johdoille. Erittäin vankka ja turvallinen liitos asennukseen. Toimitetaan 5 kpl pakkauksessa. Sopii useisiin alumiiniprofiileihimme.
LEDstrip-ruuviliitäntä, yksivärinen, IP20, kun halutaan välttää juottaminen ja valita johto itse, 0,5-1,5 mm²:n johdoille. Erittäin vankka ja turvallinen liitos asennukseen. Toimitetaan 5 kpl pakkauksessa. Sopii useisiin alumiiniprofiileihimme.






