HIDE-A-LITE - Seinävalaisin ulko - IP65 25lm 2W 3000K GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 2 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Indicate Multi
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971124797
Sähkönumero
4501366
Toimittajan tuotenumero
7701491
Tukkuerä
18
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
2 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
harmaa
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
100 mm
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Leveys:
100 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
77 mm
Korkeus/syvyys:
72 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
77 mm
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...40 °C
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Rakenteellinen upotussyvyys:
70 mm
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Tehostevalaistus multichip-tekniikalla, uppoasennukseen seinään. Tyylipuhdas muotoilu. Indicate Multi -valaisin on tarkoitettu kulkuväylien, aitojen ja portaiden osoittamiseen ja valaisuun. Sisäänrakennettu ohjain suoraan 230 V liitäntään. IP65-luokitus, soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Lisävarusteena saatavana kolme eri kansivaihtoehtoa, joilla voit muokata valaisimen ulkonäköä ja valokuviota oman makusi mukaan. Valkoinen malli, 3000 K tuottaa halogeenimaisen valkoisen valon. HUOM. Upotusmitta riippuu asennustavasta, noudata käyttöohjetta. Mukana muovinen asennuskotelo.









