HIDE-A-LITE - Seinävalaisin ulko - Milo I 3000K Harmaa

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 4.5 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971132914

Sähkönumero

4523470

Toimittajan tuotenumero

7703441

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

4.5 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

124 mm

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

82 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

68 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

112 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Valoisuusintensiteetti:

1000...0 cd

Valaisimen valotehokkuus:

89...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

400...0 lm

Julkisivuvalaisin Milo I 3000K Harmaa, 400lm alas suunnattu valo, 25D valokeila. IP55, 4,5W, 230V. Erillinen taustakappale jaintegroitu liitäntälaite.

Ajattomasti muotoiltu seinävalaisin, valaisee alas. LED COB, jonka heijastinoptiikka ja loppuun asti ajateltu muotoilu tuottavat upean valokuvion ja hyvän valomukavuuden. Erillinen taustakappale kaksoisläpiviennillä sekä pikaliittimet ketjutusmahdollisuudella helppoa asennusta varten. IP55-luokitus sekä anodisoitu ja jauhemaalattu valaisinrunko koviin sääolosuhteisiin. Värivaihtoehtoina valkoinen, harmaa ja antrasiitti. Mukana toimitetaan sisäänrakennettu ohjain ja korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten.