HIDE-A-LITE - Seinävalaisin ulko - Milo XL Down Antrasiitti 4000K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 16 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 75000 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK06
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971138091
Sähkönumero
4528149
Toimittajan tuotenumero
7704050
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
16 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
75000 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Rungon väri:
antrasiitti
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suojausluokka:
I
Ulkohalkaisija:
100 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Napojen lukumäärä:
3
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen valotehokkuus:
75...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1200...0 lm
Tehokas ja häikäisemätön valaisin suoraan kattoon asennukseen. Ajaton muotoilu, harkittu heijastintekniikka ja suuri valon määrä. IP55-luokitus, anodisoitu ja jauhemaalattu, mataksi hiekkapuhallettu pinta vaativiin olosuhteisiin, väreinä valkoinen, harmaa tai antrasiitti. Helppo asentaa erillisen kaksoisläpiviennillä varustetun taustakappaleen ansiosta sekä irrotettavat pikaliittimet ketjutusmahdollisuudella. Mukana koroke kaapelin pinta-asennusta varten, helpottaa asennusta epätasaisiin kattopintoihin ja riviasennusta. Sisäänrakennettu vaihehimmennettävä ohjain.