HIDE-A-LITE - Seinävalaisin ulko Pave Wall - Pave Wall Numerokilpi GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - harmaa
Pituus - 115 mm
Leveys - 108 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pave Wall
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971147420
Sähkönumero
4528863
Toimittajan tuotenumero
7706036
Tukkuerä
30
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
harmaa
Pituus:
115 mm
Leveys:
108 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
25 mm
Pave Wall numerokilpi harmaa. Mukana valkoiset tarralaput (3x 0-9 ja 3xA-J).
Kiinnitä kätevä talonumero julkisivuun ja anna Paven valaista se. Helppo kiinnitys valaisimen taustapuolelta. Mukana valkoiset tarralaput (numerot 3x 0-9 ja kirjaimet 3x A-J). Soveltuu myös loistavasti kerrostalojen sisäänkäynteihin.
Kiinnitä kätevä talonumero julkisivuun ja anna Paven valaista se. Helppo kiinnitys valaisimen taustapuolelta. Mukana valkoiset tarralaput (numerot 3x 0-9 ja kirjaimet 3x A-J). Soveltuu myös loistavasti kerrostalojen sisäänkäynteihin.





