HIDE-A-LITE - Seinävalaisin ulko - Peak E27 Antrasiitti


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Rungon väri - antrasiitti
Liiketunnistin - ei
Sisältää lampun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971139098
Sähkönumero
4528157
Toimittajan tuotenumero
7704328
Tukkuerä
4
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Rungon väri:
antrasiitti
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
E27
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valonjako:
ei ole
Ulkohalkaisija:
237 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
317 mm
Korkeus/syvyys:
180 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Soveltuu lampputeholle:
1...60 W
Ilma-aukoilla:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Muotoilultaan klassinen seinävalaisin suuriin ja pieniin julkisivuihin. Luo laajan valokuvion ja valaisee sekä seinän että maan. E27-kannan ansiosta voit valita valonlähteen itse (ei sisälly toimitukseen). IP54-luokitus ja kestävä jauhemaalaus pohjoismaisen ilmaston haasteisiin. Helppo asennus erillisellä taustakappaleella ja ketjutettavalla pikaliittimellä, suora 230V liitäntä. Taustakappaleessa on myös integroitu vesivaaka, joka helpottaa asennusta. Mukana toimitetaan korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten.