HIDE-A-LITE - Seinävalaisin ulko - Peak E27 Valkoinen

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

  • Rungon väri - valkoinen

  • Liiketunnistin - ei

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971139074

Sähkönumero

4528155

Toimittajan tuotenumero

7704326

Tukkuerä

4

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Rungon väri:

valkoinen

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valonjako:

ei ole

Ulkohalkaisija:

237 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

317 mm

Korkeus/syvyys:

180 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Soveltuu lampputeholle:

1...60 W

Ilma-aukoilla:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Seinävalaisin Peak E27 Valkoinen, Maks. 60W. Helppo asennus, erillinentaustakappale, ketjutettava pikaliitin ja vesivaaka. Muotoilultaanklassinen seinävalaisin suuriin ja pieniin julkisivuihin. Laajavalokuvio valaisee sekä seinän että maan.

Muotoilultaan klassinen seinävalaisin suuriin ja pieniin julkisivuihin. Luo laajan valokuvion ja valaisee sekä seinän että maan. E27-kannan ansiosta voit valita valonlähteen itse (ei sisälly toimitukseen). IP54-luokitus ja kestävä jauhemaalaus pohjoismaisen ilmaston haasteisiin. Helppo asennus erillisellä taustakappaleella ja ketjutettavalla pikaliittimellä, suora 230V liitäntä. Taustakappaleessa on myös integroitu vesivaaka, joka helpottaa asennusta. Mukana toimitetaan korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten.