HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin avoin Indline - IP23 17300lm 113W 840 DA2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 113 W
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Indline Sport
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971144047
Sähkönumero
4318334
Toimittajan tuotenumero
7216381
Tukkuerä
2
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
113 W
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Rungon väri:
alumiini
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...50 °C
Valonjako:
polttopistelinssi
Painonappihimmennys:
kyllä
Leveys:
122 mm
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Heijastin:
ei ole
Pituus:
1800 mm
Heijastimen materiaali:
muovi
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
92 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Tehokerroin:
0.98
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Korkeus/syvyys:
70 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
32
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
32
Kokonaisharmoninen särö (THD):
8 %
Valaisimen valotehokkuus:
153...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
17300...0 lm
Liikuntatilojen valaisin epäsymmetrisellä valokuviolla, ihanteellinen esim. padelhalleihin. Pikaliitin molemmilla puolilla asennukseen ilman valaisimen avausta. Ohjaus DALI-2/Push. Useita asennustapoja: valaisinkisko, suoraan kattoon, seinään tai vaijeriin. Lisävarusteena toimitettavalla suojaritilällä (srno: 4318314) valaisin täyttää pallotestin VDE 0710-13 mukaisesti, tilattavissa erikseen. Säädettävä katto- ja seinäkiinnike tarvikkeena (srno: 4318312).