HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin avoin Indline Sport - IP23 25400lm 150W 840 65°A DA2

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 150 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971145815

Sähkönumero

4318361

Toimittajan tuotenumero

7217065

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

150 W

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Rungon väri:

alumiini

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Nimellisvirta-alue:

575...575 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...50 °C

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

kyllä

Leveys:

295 mm

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Heijastin:

matta

Pituus:

1587 mm

Heijastimen materiaali:

alumiini

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

91 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

82 %

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Heijastimen väri:

valkoinen

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Korkeus/syvyys:

70 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

7

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

16

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

27

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

169...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

25400...0 lm

Indline Sport IP23 XXL Asym, 840 DALI-2, 25400lm, 150W, 65° valokeila.1587x295mm. L80 100 000h valaisin ja liitäntälaite.

Liikuntatilojen DALI-2 valaisin epäsymmetrisellä 65° valokuviolla, ihanteellinen esim. padelhalleihin. Pikaliitin molemmilla puolilla asennukseen ilman valaisimen avausta. Valaistuksen ohjaus: DALI-2 tai Push. Useita asennustapoja: valaisinkisko, suoraan kattoon, seinään tai vaijeriin. Lisävarusteena toimitettavalla suojaritilällä valaisin täyttää pallotestin VDE 0710-13 mukaisesti, tilattavissa erikseen. Säädettävä katto- ja seinäkiinnike tarvikkeena.