HIDE-A-LITE - Työpistevalaisin Kitchen Line Basic - IP20 770lm 8W 927/930 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 8 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Kitchen Line Basic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971145419
Sähkönumero
4143822
Toimittajan tuotenumero
7023910
Tukkuerä
9
Värilämpötila-alue:
2700...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
8 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
580 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
lakattu
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
56 mm
Nimellisvirta-alue:
300...300 mA
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Korkeus/syvyys:
43 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.042
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
55
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
86 %
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.014
Tehokerroin:
0.82
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
57
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Valoisuusintensiteetti:
270...0 cd
Kokonaisharmoninen särö (THD):
49 %
Valaisimen valotehokkuus:
96...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
770...0 lm
Helposti asennettava kaapinalusvalaisin lineaarisella valolla. Täydellinen korvaaja loisteputkivalaisimille tai uudisasennuksessa ja saneeraustyössä esimerkiksi keittiössä ja pesutuvassa. Huurrettu valoaukko tuottaa tasapainoisen valokuvion sekä työtasolle että seinälle. Valinnainen värilämpötila DIP-kytkimellä. Päälle/pois-kytkin valaisimessa. Asennus kaksipuoleisella teipillä ja ruuveilla, hyvin tilaa kaapeleille, avainreikäasennus ja kaapelin läpivienti sekä lyhyellä että pitkällä sivulla.








