HIDE-A-LITE - Välijohto - Jatkokaapeli Garden 1m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli

  • Johtimien määrä - 2

  • Väri - musta

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971135519

Sähkönumero

4528118

Toimittajan tuotenumero

7764763

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkentäkaapeli

Johtimien määrä:

2

Väri:

musta

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Jatkokaapeli Garden-valaisimiin 1m

Garden-jatkokaapeli