HIDE-A-LITE - Välijohto - Maaliitos 4-tie 4P IP68

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin X-muotoinen

  • Johtimien määrä - 4

  • Väri - musta

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971134925

Sähkönumero

4523486

Toimittajan tuotenumero

7764692

Tukkuerä

30

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

liitin X-muotoinen

Johtimien määrä:

4

Väri:

musta

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Maaliitos 4-tie IP68 4P. 4x0.5-1.5

Vesitiiviit IP68-maaliitokset ulkoasennusta varten. Vältä hankalat valuhartsiliitokset maahan kaivamisen yhteydessä ja käytä niiden sijaan käteviä liittimiämme, jotka mahdollistavat suoran liitoksen tai ketjutuksen. Kumikaapelilla varustettuihin ulkovalaisimiin.